曜日別特売
MKP1848C51012JK2 Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5% VISHAY 81543317

Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(130個)注文コード81543317品番MKP1848C51012JK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 1.2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 32 x 11 x 21mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする