曜日別特売
MKT1822310635 Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10% VISHAY 81543536

Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)注文コード81543536品番MKT1822310635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

静電容量 = 10nF
電圧 = 220 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 1822
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 4 x 9 x 13mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする