曜日別特売
BFC233860332 Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% VISHAY 81543579

Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81543579品番BFC233860332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

静電容量 = 3.3nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 338
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 10 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする