商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)注文コード81543667品番MKT1813410255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
静電容量 = 100nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 1813
長さ = 14mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など