TDN 3-2410WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2410WI TRACO POWER 81543886

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2410WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81543886品番TDN 3-2410WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±1%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 3WI
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 77%
TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする