TEN 60-2412WIN TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2412WIN TRACO POWER 81543990

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2412WIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81543990品番TEN 60-2412WIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 60W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 5A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 10.8 13.2Vdc
パッケージ 1 2 in
絶縁電圧 1.6kV dc
幅 25.4mm
シリーズ TEN 60WIN
ロードレギュレーション 0.005
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする