TMR 1-4811 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 1W, TMR 1-4811 TRACO POWER 81544105

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 1W, TMR 1-4811

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544105品番TMR 1-4811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 7.62mm
シリーズ = TMR 1
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 78%
Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする