TEP 150-7215WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 46→ 160 V dc, 150W, TEP 150-7215WI TRACO POWER 81544297

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 46→ 160 V dc, 150W, TEP 150-7215WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544297品番TEP 150-7215WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

出力電圧 24V dc
入力電圧範囲 46→ 160 dc
定格電力 150W
入力電圧公称 110 dc
出力電流 6.3A
実装タイプ シャーシマウント
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 0 +20%
パッケージ 囲まれた
絶縁電圧 2.25kV
幅 65mm
鉄道用途向けに承認済み あり
ロードレギュレーション 0.004
代表規格 IEC/EN 62368-1℃
TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されています。サージ、バースト、放射妨害、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い EMC 耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする