TMR 3-2412WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WI TRACO POWER 81544394

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544394品番TMR 3-2412WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 250mA
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP-8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 11.1mm
シリーズ = TMR 3WI
ロードレギュレーション = ±1%
代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする