出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 150W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 10A
実装タイプ シャーシマウント
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 15 18Vdc
パッケージ 囲まれた
絶縁電圧 2.25kV dc
幅 65mm
シリーズ TEP 150WI
ロードレギュレーション ±0.4%
代表規格 CE, EN 60950-1, UL/CSA 60950-1℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付け