TME 0503S TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0503S TRACO POWER 81544455

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0503S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544455品番TME 0503S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 260mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 4
絶縁電圧 1kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ TME
ロードレギュレーション ±10%
最低温度 -40℃
TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする