TEP 150-2418WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI TRACO POWER 81544699

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544699品番TEP 150-2418WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

出力電圧 = 48V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 150W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 3.2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ± 20%
パッケージ = 囲まれた
絶縁電圧 = 2.25kV dc
奥行き = 34mm
シリーズ = TEP 150WI
ロードレギュレーション = ±0.4%
代表規格 = IEC/EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする