出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 6WIN
ロードレギュレーション = ±1.2%
効率 = 84%
UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列