TDN 1-1211WISM TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, TDN 1-1211WISM TRACO POWER 81544884

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, TDN 1-1211WISM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544884品番TDN 1-1211WISM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 1WISM
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする