TEN 3-2410WIN TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2410WIN TRACO POWER 81544979

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2410WIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544979品番TEN 3-2410WIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 750mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ TEN 3WIN
ロードレギュレーション 1%, 2%
最低温度 -40℃
Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする