TMR 3-1213 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213 TRACO POWER 81545128

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81545128品番TMR 3-1213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
鉄道用途向けに承認済み = なし
ロードレギュレーション = 0.005
効率 = 0.83℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする