JHB-06P JIS警告標識 タテ グリーンクロス 81545512

JIS警告標識 タテ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容注意上部架空線
注意上部架空線
注意工事中
注意作業中
フォークリフト作業中
重機作業中
クレーン作業中
注意酸素欠乏
注意高電圧
注意送電中
注意変電室
注意変電設備
注意発電設備
注意蓄電池設備
感電注意
接触注意
頭上注意
足元注意
昇降注意
開口部注意
スリップ注意
高温注意
崖崩れ注意
高潮注意
材質PET板
内容量1枚注文コード81545512品番JHB-06P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

用途JIS安全標識文字内容注意上部架空線材質PET板幅(mm)225厚さ(mm)1高さ(mm)300アズワン品番64-6562-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする