グリーンクロス
JIS安全標識 ヨコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
環境整備
安全第一
救急箱
担架
AED
整理整頓
環境整備
資材置場
喫煙所
安全通路
作業通路
←昇降階段
昇降階段→
昇降階段
←非常口 白
非常口 白→
←避難場所
避難場所→
避難場所
材質
エコボード
PET板
エコボード
ステッカー
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81548416
品番
JWD-06E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
JIS安全標識
文字内容
環境整備
材質
エコボード
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
300
アズワン品番
64-6561-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る