曜日別特売
TDR 3-2423SM TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWER 81549809

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81549809品番TDR 3-2423SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±100mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 2
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 3SM
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする