TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2423WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81551245品番THN 15-2423WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = 1 x 1 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 15WI
ロードレギュレーション = 1 (Balanced Load) %, 5 (Unbalanced Load) %
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする