曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0523

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81551349品番TMR 6-0523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = ±200mA
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP-8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 6
ロードレギュレーション = ±1%
代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする