770579-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81552636

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81552636品番770579-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

定格電圧 600 ac/dc
オス/メス オス
実装タイプ ケーブルマウント
定格電流 9.5A
ハウジング材質 ナイロン
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +105℃
TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする