グリーンクロス
JIS指示標識 ヨコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
文字内容
うがい推進
保護帽着用
保護メガネ着用
ゴーグル着用
耳せん着用
マスク着用
手袋着用
安全帯着用
ハーネス着用
安全靴着用
防護服着用
うがい推進
手洗い推進
材質
ステッカー
PET板
エコボード
ステッカー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81552677
品番
JWC-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
JIS安全標識
文字内容
うがい推進
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
幅(mm)
400
高さ(mm)
200
アズワン品番
64-6560-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
もっと見る