曜日別特売
64621-00006-00 Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ) 81552794

Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81552794品番64621-00006-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

テープの種類 = プラスチックテープ
幅 = 25mm
長さ = 50m
厚さ = 0.09mm
色 = 白
接着材料 = 合成ゴム
接着強度 = 15 N/cm
シリーズ = tesa fix℃
動作温度 Min = -40℃
両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする