曜日別特売
BFC237323105 Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% VISHAY 81554456

Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81554456品番BFC237323105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 373, MKT373
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 5 x 11 x 17.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする