曜日別特売
TEP 100-2416WIR TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIR TRACO POWER 81554727

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81554727品番TEP 100-2416WIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

出力電圧 = ±28V dc
入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc
定格電力 = 100W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 3.6A
実装タイプ = シャーシマウント
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = 1/2 ブリック
絶縁電圧 = 2.25kV dc
奥行き = 12.1mm
鉄道用途向けに承認済み = あり
ロードレギュレーション = 0.001
最低温度 = -40℃
EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. UL / cUL 鉄道. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする