TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81555095品番TEN 8-2421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

出力電圧 = ±5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±800mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = 1%
代表規格 = EN 60950-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする