曜日別特売
VSMY2850G Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW VISHAY 81556477

Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81556477品番VSMY2850G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射束 = 55mW
放射強度 = 850mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±10°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする