VSLY3850 Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW VISHAY 81556486

Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81556486品番VSLY3850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
放射束 = 55mW
放射強度 = 600mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = ±18°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする