曜日別特売
TLHG4401 Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401 VISHAY 81556888

Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)注文コード81556888品番TLHG4401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3 V
光度 = 6 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 575 nm
レンズ色 = 緑mm
Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする