曜日別特売
VLMTG1300-GS08 Vishay LED, 緑, 表面実装, 1608, VLMTG1300-GS08 VISHAY 81557098

Vishay LED, 緑, 表面実装, 1608, VLMTG1300-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81557098品番VLMTG1300-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

LED色 = 緑
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.6 V
光度 = 450 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 525 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする