曜日別特売
VSMB2943SLX01 Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAY 81557125

Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81557125品番VSMB2943SLX01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ピーク波長 = 960nm
パッケージタイプ = サブミニチュアSL
放射束 = 40mW
放射強度 = 170mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±25°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする