TMP 15124C TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 625mA 15W TMP 15124C TRACO POWER 81557317

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 625mA 15W TMP 15124C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557317品番TMP 15124C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 625mA
定格電力 = 15W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 96mm
幅 = 54mm
奥行き = 23.3mm
効率 = 79%
重量 = 162g
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 625 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカー品番の末尾に「 C 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする