商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81557658品番TMP 15515C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc
出力電流 = 2 A, 150 mA
定格電力 = 15W
出力数 = 3
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 96mm
幅 = 54mm
奥行き = 23.3mm
シリーズ = TMP%
重量 = 132g