曜日別特売
TMLM 04124 TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124 TRACO POWER 81557694

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557694品番TMLM 04124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 167mA
定格電力 = 4W
出力数 = 1
入力電圧 = 90 → 264V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 36.5mm
幅 = 27mm
奥行き = 17.1mm
シリーズ = TMLM%
重量 = 26g

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする