曜日別特売
CRHV2010AF100MFKET Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET VISHAY 81557920

Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557920品番CRHV2010AF100MFKET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

抵抗 = 100MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CRHV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする