曜日別特売
CRCW25121K00FKEG Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121K00FKEG VISHAY 81559469

Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121K00FKEG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81559469品番CRCW25121K00FKEG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

抵抗 = 1kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRCW
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする