テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 75V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = R
等価直列抵抗 = 500mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.6mm
奥行き = 6mm
高さ = 3.6mm
寸法 = 7.6 x 6 x 3.6mm
シリーズ = 597D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。