テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = A
等価直列抵抗 = 1.9Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.7mm
奥行き = 1.8mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 3.7 x 1.8 x 1.4mm
シリーズ = 595D
動作温度 Max = +125℃
漏れ電流 = 1 μA℃
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 595Dシリーズ. Vishay 595Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 595Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格