TSRN 1-2450SM TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER 81562689

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81562689品番TSRN 1-2450SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力電圧 = ±5V dc
出力電流 = 1 A, 400 mA
入力電圧 = 4.6 → 31 V dc, 6.5 → 42 V dc
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
パッケージ = SMD
効率 = 78%, 83%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSRN 1SM
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 9.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする