曜日別特売
TMP 30215 TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215 TRACO POWER 81562874

TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81562874品番TMP 30215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

出力電圧 = ±15V dc
出力電流 = 1A
定格電力 = 30W
出力数 = 2
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 88.9mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 21.5mm
効率 = 80%
最高温度 = +60℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする