曜日別特売
TSRN 1-24150SM TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER 81562899

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81562899品番TSRN 1-24150SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電圧 = ±15V dc
出力電流 = 1 A, 200 mA
入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
パッケージ = SMD
効率 = 84%, 92.5%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 9.3mm
MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする