曜日別特売
TSR 1-2465 TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W TRACO POWER 81563075

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81563075品番TSR 1-2465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

出力電圧 = 6.5V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 9 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
定格電力 = 6.5W
効率 = 93%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSR 1
ラインレギュレーション = ±0.2%
重量 = 1.9g

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする