曜日別特売
TSR 1-2465SM TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER 81563434

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81563434品番TSR 1-2465SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

出力電圧 = 6.5V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 9 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = TO-220
効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min
最低温度 = -40℃
ラインレギュレーション = 0.2%
重量 = 1.9g
UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする