出力電圧 = 3.3V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 4.75 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = TO-220
効率 = 78% @ Vin max, 91% @ Vin min
最低温度 = -40℃
ラインレギュレーション = 0.2%
幅 = 10.2mm
UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流