WSLP0805R0100FEA18 Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18 VISHAY 81565446

Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81565446品番WSLP0805R0100FEA18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抵抗 = 10mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±110ppm/℃
シリーズ = WSLP
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする