MAL214655102E3 Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214655102E3 VISHAY 81566268

Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214655102E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81566268品番MAL214655102E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

静電容量 = 1000μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +125℃
リード間隔 = 5mm
自動車規格 = AEC-Q200A
146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする