曜日別特売
MAL205857103E3 Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3 VISHAY 81566365

Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81566365品番MAL205857103E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

静電容量 = 10000μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 46mΩ
CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする