曜日別特売
MAL210117223E3 Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAY 81567327

Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81567327品番MAL210117223E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

静電容量 = 22000μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 80mm
高さ = 80mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする