曜日別特売
WSR2R0200FEA Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA VISHAY 81567720

Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81567720品番WSR2R0200FEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抵抗 = 20mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSR2
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする